33022-Q-P41 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
18101369 圆锥滚子轴承总成 

FAG FAG

33022-Q-P41

描述

FAG 33022-Q-P41

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; Basic Number 33022; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 47MM Width; Single Row

制造商部件号

33022-Q-P41

BDI部件号
18101369

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054366388049
重量 / Kilogram
3.89
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 4
部件
Assembly
基本号码
33022
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33022.QP41
重量/磅
8.576
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; Basic Number 33022; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 47MM Width; Single Row
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
装配件宽度
1.85 英寸 | 47 毫米