https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
33108-90KA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 33108-90KA1 ; 轴承/圆锥棍子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33108; 40MM Bore; 75MM Outside Diameter; 26MM Width; Single Row
制造商部件号
TIM 33108-90KA1
BDI部件号
1424480
详情
93.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/33108-90KA1/p/1424480
单价(不含税)
¥93.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893752150
重量 / Kilogram
0.492
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33108
装配件号
92KA1
装配组件
X33108 (1) | Y33108 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33108-90KA1
重量/磅
1.806
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33108; 40MM Bore; 75MM Outside Diameter; 26MM Width; Single Row
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
装配件宽度
1.024 英寸 | 26 毫米