TIMKEN
TIMKEN
33114-9X025
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 33114-9X025 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33114; 70MM Bore; 120MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row
制造商部件号
33114-9X025
BDI部件号
1424486
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/33114-9X025/p/1424486
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893046594
重量 / Kilogram
1.658
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33114
装配件号
9X025
装配组件
X33114 (1) | Y33114 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.46
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33114; 70MM Bore; 120MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
装配件宽度
1.457 英寸 | 37 毫米