33115-90KA1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1337042 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

33115-90KA1

描述

TIM 33115-90KA1 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33115; 75MM Bore; 125MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row

制造商部件号

TIM 33115-90KA1

BDI部件号
1337042

详情

225.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥225.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 6

全球库存
BDI- 加拿大 10

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893260006
重量 / Kilogram
1.734
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33115
装配件号
92KA1
装配组件
X33115 (1) | Y33115 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33115-90KA1
重量/磅
3.974
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33115; 75MM Bore; 125MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row
装配件宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米