对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

33116 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1144270 圆锥滚子轴承总成 

FAG FAG

33116

描述

FAG 33116 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33116; 80MM Bore; 130MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row

制造商部件号

FAG 33116

BDI部件号
1144270

详情

263.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥263.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存
BDI- IN 4

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801049481
重量 / Kilogram
1.889
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33116
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33116
重量/磅
4.189
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33116; 80MM Bore; 130MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
装配件宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米