SKF
SKF
33117
SKF SKF
描述
SKF 33117 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33117; 85MM Bore; 140MM Outside Diameter; 41MM Width; Single Row
制造商部件号
33117
BDI部件号
1416834
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/33117/p/1416834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577006387
重量 / Kilogram
2.46
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33117
装配组件
X33117 (1) | Y33117 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
5.36
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33117; 85MM Bore; 140MM Outside Diameter; 41MM Width; Single Row
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
装配件宽度
1.614 英寸 | 41 毫米