33120JR https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-552017-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnNU55OHhNREUwTVRjNE5URXlPRGs1TUM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZOVFV5TURFM1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ZTVjYzdlNDQwZWE1M2ZjZmJmZGNlYWU5YTc3Zjk0YjRlNGUxNDJlMjdhNGJhYmYyNmZmNzk2N2U5MTI4OGJjNw
20865104 圆锥滚子轴承总成 

KOYO KOYO

33120JR

描述

KOYO 33120JR ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33120; 100MM Bore; 165MM Outside Diameter; 52MM Width; Single Row

制造商部件号

KOYO 33120JR

BDI部件号
20865104

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790370045
重量 / Kilogram
4.29
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33120
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
9.449
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33120; 100MM Bore; 165MM Outside Diameter; 52MM Width; Single Row
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
装配件宽度
2.047 英寸 | 52 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米