33122 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
215677 圆锥滚子轴承总成 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

33122

描述

CONSOLIDATED BEARING 33122

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33122; 110MM Bore; 180MM Outside Diameter; 56MM Width; Single Row

制造商部件号

33122

BDI部件号
215677

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075189378
重量 / Kilogram
5.55
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33122
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33122
重量/磅
12.44
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33122; 110MM Bore; 180MM Outside Diameter; 56MM Width; Single Row
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
装配件宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米