331480 G https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
1261991 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

331480 G

描述

SKF 331480 G

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 331480; 178MM Bore; 248MM Outside Diameter; 192MM Width; Single Row

制造商部件号

331480 G

BDI部件号
1261991

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571725956
重量 / Kilogram
32.337
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
331480
装配组件
X331480 (1) | Y331480 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
63.2
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 331480; 178MM Bore; 248MM Outside Diameter; 192MM Width; Single Row
外径
9.764 英寸 | 248 毫米
装配件宽度
7.559 英寸 | 192 毫米
孔径
7.008 英寸 | 178 毫米