CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
33205 P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 33205 P/5
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 33205; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22MM Width; Single Row
制造商部件号
33205 P/5
BDI部件号
215681
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/33205-P-5/p/215681
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075189392
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 5
部件
Assembly
基本号码
33205
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33205 P/5
重量/磅
0.51
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 33205; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22MM Width; Single Row
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
装配件宽度
0.866 英寸 | 22 毫米