33205 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
215680 圆锥滚子轴承总成 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

33205

描述

CONSOLIDATED BEARING 33205

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33205; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22MM Width; Single Row

制造商部件号

33205

BDI部件号
215680

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075189385
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33205
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33205
重量/磅
0.51
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33205; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22MM Width; Single Row
装配件宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米