CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
33207 P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 33207 P/5
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 33207; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 28MM Width; Single Row
制造商部件号
33207 P/5
BDI部件号
215686
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/33207-P-5/p/215686
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075234672
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 5
部件
Assembly
基本号码
33207
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33207 P/5
重量/磅
1.25
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 33207; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 28MM Width; Single Row
装配件宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米