33207 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
21488320 圆锥滚子轴承总成 

EBC EBC

33207

描述

EBC 33207

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33207; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 28MM Width; Single Row

制造商部件号

33207

BDI部件号
21488320

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33207
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.1464
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33207; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 28MM Width; Single Row
装配件宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米