33208 P/6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
215688 圆锥滚子轴承总成 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

33208 P/6

描述

CONSOLIDATED BEARING 33208 P/6

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 33208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row

制造商部件号

33208 P/6

BDI部件号
215688

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075189453
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 6
部件
Assembly
基本号码
33208
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33208 P/6
重量/磅
1.7
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 33208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
装配件宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米