CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
33208
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 33208
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
制造商部件号
33208
BDI部件号
215687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/33208/p/215687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075189446
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33208
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33208
重量/磅
1.7
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
装配件宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米