TIMKEN
TIMKEN
33215-90KB5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 33215-90KB5 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number 33215; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 41MM Width; Single Row
制造商部件号
TIM 33215-90KB5
BDI部件号
28303862
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/33215-90KB5/p/28303862
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893998800
重量 / Kilogram
2.13
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class K
部件
Assembly
基本号码
33215
装配件号
90KB5
装配组件
X33215-K0000 (1) | Y33215-K0000 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.748
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number 33215; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 41MM Width; Single Row
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
装配件宽度
1.614 英寸 | 41 毫米