SKF
SKF
332168
SKF SKF
描述
SKF 332168
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 332168; 300MM Bore; 440MM Outside Diameter; 105MM Width; Single Row
制造商部件号
332168
BDI部件号
1267544
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/332168/p/1267544
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577039859
重量 / Kilogram
61.8
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
332168
装配组件
X332168 (1) | Y332168 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
107
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 332168; 300MM Bore; 440MM Outside Diameter; 105MM Width; Single Row
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
装配件宽度
4.134 英寸 | 105 毫米
外径
17.323 英寸 | 440 毫米