33217DFC305-90KB5 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
24619607 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

33217DFC305-90KB5

描述

TIMKEN 33217DFC305-90KB5

Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number 33217DFC305; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 98MM Width; Double Row

制造商部件号

33217DFC305-90KB5

BDI部件号
24619607

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893810096
重量 / Kilogram
7.394
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class K
部件
Assembly
基本号码
33217DFC305
装配件号
90KB5
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
16.193
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number 33217DFC305; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 98MM Width; Double Row
装配件宽度
3.858 英寸 | 98 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米