332336 C/Q https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1480851 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

332336 C/Q

描述

SKF 332336 C/Q

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 332336; 31.766MM Bore; 59.144MM Outside Diameter; 18.563MM Width; Single Row

制造商部件号

332336 C/Q

BDI部件号
1480851

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.189
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
332336
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.417
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 332336; 31.766MM Bore; 59.144MM Outside Diameter; 18.563MM Width; Single Row
外径
2.329 英寸 | 59.144 毫米
孔径
1.251 英寸 | 31.766 毫米
装配件宽度
0.731 英寸 | 18.563 毫米