33275-90019 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1337113 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

33275-90019

描述

TIMKEN 33275-90019

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33275; 2-3/4" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row

制造商部件号

33275-90019

BDI部件号
1337113

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893262390
重量 / Kilogram
1.146
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33275
装配件号
90019
装配组件
33275 (1) | 33462 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33275-90019
重量/磅
2.603
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33275; 2-3/4" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
装配件宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米