33287-90040 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM1ppOHhNRE14TnpVeU1EYzVOemN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3MmY1YmViMjRkMjRlY2NlNWVmMzU3NTYyZDA1ZDY0ZGY5MTMyZWVkNzA4MmI3ZDYzOGQyYWZkOGY1Yzc0NzA
21963029 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

33287-90040

描述

TIMKEN 33287-90040

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33287; 2-7/8" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 4.808" Flange Outside Diameter; 7/16" Width; Single Row

制造商部件号

33287-90040

BDI部件号
21963029

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893263182
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33287
装配件号
90040
装配组件
33287 (1) | 33462-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33287-90040
重量/磅
4.697
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33287; 2-7/8" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 4.808" Flange Outside Diameter; 7/16" Width; Single Row
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
法兰外径
4.808 英寸 | 122.123 毫米
装配件宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米