3379-99402 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1337272 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

3379-99402

描述

TIMKEN 3379-99402

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3379; 1-3/8" Bore; 3.149" Outside Diameter; 1.196" Width; Single Row

制造商部件号

3379-99402

BDI部件号
1337272

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893664019
重量 / Kilogram
0.67
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
3379
装配组件
3379 (1) | 3325 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.6
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3379; 1-3/8" Bore; 3.149" Outside Diameter; 1.196" Width; Single Row
外径
3.149 英寸 | 79.985 毫米
装配件宽度
1.196 英寸 | 30.378 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米