TIMKEN
TIMKEN
3381-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3381-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3381; 1-1/2" Bore; 3-5/32" Outside Diameter; 1-5/32" Width; Single Row
制造商部件号
3381-99401
BDI部件号
22538964
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/3381-99401/p/22538964
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893795898
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
3381
装配组件
3381 (1) | 3320 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.49
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3381; 1-1/2" Bore; 3-5/32" Outside Diameter; 1-5/32" Width; Single Row
装配件宽度
1.156 英寸 | 29.37 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.156 英寸 | 80.167 毫米