3382-90036 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1337305 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

3382-90036

描述

TIMKEN 3382-90036

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3382; 1-9/16" Bore; 3.151" Outside Diameter; 2.312" Width; Double Row

制造商部件号

3382-90036

BDI部件号
1337305

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893126043
重量 / Kilogram
1.386
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
3382
装配件号
90036
装配组件
3382 (2) | 3339 (2) | X1S-3382 (1)
轴向游隙
0.014
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
3382-90036
重量/磅
3.333
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3382; 1-9/16" Bore; 3.151" Outside Diameter; 2.312" Width; Double Row
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
外径
3.151 英寸 | 80.035 毫米
装配件宽度
2.312 英寸 | 58.725 毫米