TIMKEN
TIMKEN
33889-90011
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 33889-90011
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33889; 2" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-3/32" Width; Single Row
制造商部件号
33889-90011
BDI部件号
1337342
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/33889-90011/p/1337342
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893817927
重量 / Kilogram
0.852
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33889
装配件号
90011
装配组件
33889 (1) | 33821 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33889-90011
重量/磅
1.966
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33889; 2" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-3/32" Width; Single Row
装配件宽度
1.094 英寸 | 27.788 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米