TIMKEN
TIMKEN
33890-90015
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 33890-90015
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33890; 2-1/16" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
33890-90015
BDI部件号
1337358
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/33890-90015/p/1337358
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893265698
重量 / Kilogram
1.823
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33890
装配件号
90015
装配组件
33890 (2) | 33821D (1) | X1S-33890 (1)
轴向游隙
0.007
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33890-90015
重量/磅
4.173
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33890; 2-1/16" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Double Row
孔径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米