33895-90048 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-2S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnMVpDOHhNREl6TlRNM01ETXdOell4TkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZNbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJhNTA1ZTE4YmI2ZjY2MTM1OGU0MzgwNWY0ODYyMWZjYWI4M2ZmZDI1NDM0ZjZjN2RhMDFiYTAxY2MyODIyNjY
1337380 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

33895-90048

描述

TIMKEN 33895-90048

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33895; 2-1/8" Bore; 4.44" Outside Diameter; 2.44" Width; Double Row

制造商部件号

33895-90048

BDI部件号
1337380

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893266060
重量 / Kilogram
2.259
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33895
装配件号
90048
装配组件
33895 (1) | 39578 (1) | 39520 (1) | 33820B (1) | X3S33895 (1)
轴向游隙
0.007
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.98
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33895; 2-1/8" Bore; 4.44" Outside Diameter; 2.44" Width; Double Row
外径
4.44 英寸 | 112.776 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.98 毫米
装配件宽度
2.44 英寸 | 61.976 毫米