TIMKEN
TIMKEN
34306-90051
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 34306-90051
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 34306; 3-1/16" Bore; 4-25/32" Outside Diameter; 2-1/16" Width; Double Row
制造商部件号
34306-90051
BDI部件号
1337575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/34306-90051/p/1337575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893268750
重量 / Kilogram
1.867
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
34306
装配件号
90051
装配组件
34306 (2) | 34478D (1) | X2S-34306 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
34306-90051
重量/磅
4.27
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 34306; 3-1/16" Bore; 4-25/32" Outside Diameter; 2-1/16" Width; Double Row
装配件宽度
2.063 英寸 | 52.4 毫米
外径
4.781 英寸 | 121.437 毫米
孔径
3.063 英寸 | 77.8 毫米