34306-90052 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1337576 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

34306-90052

描述

TIMKEN 34306-90052

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 34306; 3-1/16" Bore; 4-25/32" Outside Diameter; 2-1/16" Width; Double Row

制造商部件号

34306-90052

BDI部件号
1337576

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893268767
重量 / Kilogram
1.749
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
34306
装配件号
90052
装配组件
34306 (2) | 34478D (1) | X2S-34306 (1)
轴向游隙
0.003
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
34306-90052
重量/磅
4.041
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 34306; 3-1/16" Bore; 4-25/32" Outside Diameter; 2-1/16" Width; Double Row
孔径
3.063 英寸 | 77.8 毫米
装配件宽度
2.063 英寸 | 52.4 毫米
外径
4.781 英寸 | 121.437 毫米