TIMKEN
TIMKEN
34478RB-90043
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 34478RB-90043
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 34478; 4-25/32" Outside Diameter; Single Row
制造商部件号
34478RB-90043
BDI部件号
1337623
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/34478RB-90043/p/1337623
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893269436
重量 / Kilogram
0.343
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
34478
装配件号
90043
装配组件
34478RB (1) | K103229 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cup | With Snap Ring
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
34478RB-90043
重量/磅
0.833
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 34478; 4-25/32" Outside Diameter; Single Row
外径
4.781 英寸 | 121.437 毫米