359S-90060 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
21964396 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

359S-90060

描述

TIMKEN 359S-90060

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 359; 1-13/16" Bore; 3.347" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row

制造商部件号

359S-90060

BDI部件号
21964396

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893012223
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
359
装配件号
90060
装配组件
359-S (1) | 354A (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
359S-90060
重量/磅
1.118
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 359; 1-13/16" Bore; 3.347" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
孔径
1.813 英寸 | 46.05 毫米
装配件宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米