TIMKEN
TIMKEN
359S-90061
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 359S-90061
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 359; 1.802" Bore; 3.346" Outside Diameter; 3.53" Flange Outside Diameter; 0.812" Width; Single Row
制造商部件号
359S-90061
BDI部件号
19286989
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/359S-90061/p/19286989
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893012230
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
359
装配组件
359S (1) | 354B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 359; 1.802" Bore; 3.346" Outside Diameter; 3.53" Flange Outside Diameter; 0.812" Width; Single Row
孔径
1.802 英寸 | 45.771 毫米
法兰外径
3.53 英寸 | 89.662 毫米
装配件宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米