TIMKEN
TIMKEN
359S-90084
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 359S-90084
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 359; 1-13/16" Bore; 3.548" Outside Diameter; 2" Width; Double Row
制造商部件号
359S-90084
BDI部件号
1337934
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/359S-90084/p/1337934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893012285
重量 / Kilogram
1.33
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
359
装配件号
90084
装配组件
359-S (2) | 353D (1) | X1S-359-S (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
359S-90084
重量/磅
3.032
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 359; 1-13/16" Bore; 3.548" Outside Diameter; 2" Width; Double Row
外径
3.548 英寸 | 90.119 毫米
孔径
1.813 英寸 | 46.05 毫米
装配件宽度
2 英寸 | 50.8 毫米