TIMKEN
TIMKEN
359TD-90092
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 359TD-90092
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 359; 1.802" Bore; 3.347" Outside Diameter; 1.979" Width; Double Row
制造商部件号
359TD-90092
BDI部件号
1337944
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/359TD-90092/p/1337944
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893012490
重量 / Kilogram
1.177
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
359
装配件号
90092
装配组件
359TD (1) | 354A (2) | Y1S-354A (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
359TD-90092
重量/磅
2.694
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 359; 1.802" Bore; 3.347" Outside Diameter; 1.979" Width; Double Row
孔径
1.802 英寸 | 45.771 毫米
装配件宽度
1.979 英寸 | 50.267 毫米
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米