https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM1ppOHhNRE14TnpVeU1EYzVOemN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3MmY1YmViMjRkMjRlY2NlNWVmMzU3NTYyZDA1ZDY0ZGY5MTMyZWVkNzA4MmI3ZDYzOGQyYWZkOGY1Yzc0NzA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM1ppOHhNRE14TnpVeU1EYzVOemN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3MmY1YmViMjRkMjRlY2NlNWVmMzU3NTYyZDA1ZDY0ZGY5MTMyZWVkNzA4MmI3ZDYzOGQyYWZkOGY1Yzc0NzA
TIMKEN
TIMKEN
36686-90050
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 36686-90050
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 36686; 5-5/8" Bore; 7-5/8" Outside Diameter; 7.777" Flange Outside Diameter; 3/8" Width; Single Row
制造商部件号
36686-90050
BDI部件号
1338092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/36686-90050/p/1338092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893288772
重量 / Kilogram
2.456
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
36686
装配件号
90050
装配组件
36686 (1) | 36620-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
36686-90050
重量/磅
5.707
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 36686; 5-5/8" Bore; 7-5/8" Outside Diameter; 7.777" Flange Outside Diameter; 3/8" Width; Single Row
法兰外径
7.777 英寸 | 197.536 毫米
孔径
5.625 英寸 | 142.875 毫米
装配件宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
7.625 英寸 | 193.675 毫米