36690-90027 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1338124 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

36690-90027

描述

TIMKEN 36690-90027

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 36690; 5-3/4" Bore; 7-5/8" Outside Diameter; 2.562" Width; Double Row

制造商部件号

36690-90027

BDI部件号
1338124

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893802411
重量 / Kilogram
5.013
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
36690
装配件号
90027
装配组件
36690 (2) | 36620D (1) | X1S-36690 (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
36690-90027
重量/磅
11.511
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 36690; 5-3/4" Bore; 7-5/8" Outside Diameter; 2.562" Width; Double Row
装配件宽度
2.562 英寸 | 65.075 毫米
孔径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
外径
7.625 英寸 | 193.675 毫米