36690-90036 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1338127 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

36690-90036

描述

TIMKEN 36690-90036

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 36690; 5-3/4" Bore; 7-5/8" Outside Diameter; 2.562" Width; Double Row

制造商部件号

36690-90036

BDI部件号
1338127

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893806372
重量 / Kilogram
4.978
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
36690
装配件号
90036
装配组件
36690 (2) | 36620DC (1) | X1S-36690 (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
36690-90036
重量/磅
11.435
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 36690; 5-3/4" Bore; 7-5/8" Outside Diameter; 2.562" Width; Double Row
外径
7.625 英寸 | 193.675 毫米
孔径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
装配件宽度
2.562 英寸 | 65.075 毫米