TIMKEN
TIMKEN
36690-90041
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 36690-90041
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 36690; 5-3/4" Bore; 8" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
36690-90041
BDI部件号
1338129
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/36690-90041/p/1338129
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893272450
重量 / Kilogram
7.603
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
36690
装配件号
90041
装配组件
36690 (2) | 36626 (2) | X4S-36690 (1) | Y1S-36626 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
36690-90041
重量/磅
17.222
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 36690; 5-3/4" Bore; 8" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
孔径
5.75 英寸 | 146.05 毫米