TIMKEN
TIMKEN
36690-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 36690-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 36690; 5-3/4" Bore; 7-5/8" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Single Row
制造商部件号
TIMKEN 36690/36620
BDI部件号
1424544
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/36690-99401/p/1424544
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893664552
重量 / Kilogram
0.923
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
36690
装配组件
36690 (1) | 36620 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.96
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 36690; 5-3/4" Bore; 7-5/8" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Single Row
孔径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
装配件宽度
1.125 英寸 | 28.58 毫米
外径
7.625 英寸 | 193.675 毫米