368-90083 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1338184 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

368-90083

描述

TIMKEN 368-90083

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 368; 2" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1-31/32" Width; Double Row

制造商部件号

368-90083

BDI部件号
1338184

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893289724
重量 / Kilogram
1.188
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
368
装配件号
90083
装配组件
368 (2) | 363D (1) | X1S-368A (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
368-90083
重量/磅
2.718
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 368; 2" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1-31/32" Width; Double Row
装配件宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米