TIMKEN
TIMKEN
368-90130
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 368-90130
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 368; 2" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1-31/32" Width; Double Row
制造商部件号
368-90130
BDI部件号
1338188
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/368-90130/p/1338188
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893015118
重量 / Kilogram
1.188
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
368
装配件号
90130
装配组件
368 (2) | 363D (1) | X1S-368A (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
368-90130
重量/磅
2.718
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 368; 2" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1-31/32" Width; Double Row
装配件宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米