36990-90036 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1338259 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

36990-90036

描述

TIMKEN 36990-90036

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 36990; 7" Bore; 8-15/16" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

36990-90036

BDI部件号
1338259

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893273884
重量 / Kilogram
6.002
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
36990
装配件号
90036
装配组件
36990 (2) | 36920CD (1) | X1S-36990 (1)
轴向游隙
0.001
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
36990-90036
重量/磅
13.992
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 36990; 7" Bore; 8-15/16" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Double Row
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
8.938 英寸 | 227.025 毫米
装配件宽度
2.625 英寸 | 66.68 毫米