KOYO
KOYO
37425/625
KOYO KOYO
描述
KOYO 37425/625
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 37425; 4-1/4" Bore; 6-1/4" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row
制造商部件号
37425/625
BDI部件号
20865126
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/37425-625/p/20865126
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790024597
重量 / Kilogram
1.44
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
37425
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.183
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 37425; 4-1/4" Bore; 6-1/4" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
装配件宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米