TIMKEN
TIMKEN
37431-90029
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 37431-90029
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 37431; 4-5/16" Bore; 6-1/4" Outside Diameter; 2-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
37431-90029
BDI部件号
1338467
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/37431-90029/p/1338467
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893274881
重量 / Kilogram
3.065
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
37431
装配件号
90029
装配组件
37431 (2) | 37626D (1) | X1S-37431 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
37431-90029
重量/磅
6.992
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 37431; 4-5/16" Bore; 6-1/4" Outside Diameter; 2-1/8" Width; Double Row
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
孔径
4.313 英寸 | 109.55 毫米
装配件宽度
2.125 英寸 | 53.975 毫米