37431A-9X024 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1424556 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

37431A-9X024

描述

TIMKEN 37431A-9X024

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 37431; 4-5/16" Bore; 6-1/4" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row

制造商部件号

37431A-9X024

BDI部件号
1424556

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 46
BDI- 匈牙利 46
BDI- 罗马尼亚 46

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893046938
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
37431
装配组件
37431A (1) | 37625 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design | Stamped Steel
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.9
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 37431; 4-5/16" Bore; 6-1/4" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row
孔径
4.313 英寸 | 109.55 毫米
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
装配件宽度
0.906 英寸 | 23 毫米