3779-90051 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1338575 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

3779-90051

描述

TIMKEN 3779-90051

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3779; 1-7/8" Bore; 3-43/64" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Double Row

制造商部件号

3779-90051

BDI部件号
1338575

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893132105
重量 / Kilogram
1.938
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
3779
装配件号
90051
装配组件
3779 (2) | 3729D (1) | X1S-3779 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
3779-90051
重量/磅
4.427
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3779; 1-7/8" Bore; 3-43/64" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Double Row
装配件宽度
2.563 英寸 | 65.1 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
3.672 英寸 | 93.264 毫米