3779-99402 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-TSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnMU5pOHhNREl6TlRNM01EVXdOREl5TWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYMVJUUmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRhMjNhMWFiNTg3NTdmM2E2NGFkNjM2NWU4ZjFhOWExZjYxYmMyODRlNDQwNmM4NjZlOWY4ZGJhZjRjMjkyNGM
1338584 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

3779-99402

描述

TIMKEN 3779-99402 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3779; 1-7/8" Bore; 3-43/64" Outside Diameter; 3.856" Flange Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row

制造商部件号

TIMKEN 3779-99402

BDI部件号
1338584

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.94
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
3779
装配组件
3779 (1) | 3720B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.06
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3779; 1-7/8" Bore; 3-43/64" Outside Diameter; 3.856" Flange Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
装配件宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
3.672 英寸 | 93.264 毫米
法兰外径
3.856 英寸 | 97.942 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米