TIMKEN
TIMKEN
377TD-90031
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 377TD-90031
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 377; 2.054" Bore; 3-43/64" Outside Diameter; 1-31/32" Width; Double Row
制造商部件号
377TD-90031
BDI部件号
1338589
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/377TD-90031/p/1338589
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893018058
重量 / Kilogram
1.435
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
377
装配件号
90031
装配组件
377TD (1) | 374 (2) | Y1S-374 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
377TD-90031
重量/磅
3.305
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 377; 2.054" Bore; 3-43/64" Outside Diameter; 1-31/32" Width; Double Row
外径
3.672 英寸 | 93.264 毫米
装配件宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
2.054 英寸 | 52.172 毫米