3780-90064 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1338596 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

3780-90064

描述

TIMKEN 3780-90064

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3780; 2" Bore; 3-43/64" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Double Row

制造商部件号

3780-90064

BDI部件号
1338596

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893132488
重量 / Kilogram
1.822
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
3780
装配件号
90064
装配组件
3780 (2) | 3729D (1) | X1S-3780 (1)
轴向游隙
0.003
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
3780-90064
重量/磅
4.171
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3780; 2" Bore; 3-43/64" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Double Row
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3.672 英寸 | 93.264 毫米
装配件宽度
2.563 英寸 | 65.1 毫米