3781-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1424563 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

3781-99401

描述

TIMKEN 3781-99401

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3720; 1-15/16" Bore; 3-43/64" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row

制造商部件号

3781-99401

BDI部件号
1424563

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893781518
重量 / Kilogram
0.238
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
3720
装配组件
3781 (1) | 3720 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.9
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3720; 1-15/16" Bore; 3-43/64" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外径
3.672 英寸 | 93.264 毫米
装配件宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米